Legrand - LEGRAND ventilátor egység 1U-19'' 2 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 150 2 ventillátoros + kapcsoló fekete LCS2 IP30 SX068888 - 046489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 482 mm
Magasság - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464899
Sonepar cikkszám
SX068888
Gyártói cikkszám
046489
Gyártói típuskód
LCS2 046489
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
482 mm
Magasság:
43 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
36 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
150 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
2
Térfogatáram, szabad áramlású:
180 m3/h
Átszellőztető:
Igen
RAL-szám:
9005