Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 230/24V 63VA IP2X SN114430 - 044212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 215-215 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114430
Gyártói cikkszám
044212
Gyártói típuskód
044212
1. primerfeszültség:
215-215 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
230-230 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Védettség (IP):
IP2X
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
94 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
113 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
245-245 V
Primer feszültség 4:
385-385 V
Primer feszültség 5:
400-400 V
Primer feszültség 6:
415-415 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
9.09 %