Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 250VA SX068809 - 044245

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 250VA SX068809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 440-440 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 460-460 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442453

Sonepar cikkszám

SX068809

Gyártói cikkszám

044245

Gyártói típuskód

044245

1. primerfeszültség:

440-440 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

460-460 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Védettség (IP):

IP2X

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

106 mm

Magasság:

123 mm

Mélység:

115 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

480-480 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6.03 %

Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 250VA