Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 5000VA SN122999 - 044272

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 5000VA SN122999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122999

Gyártói cikkszám

044272

Gyártói típuskód

044272

1. primerfeszültség:

215-215 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

230-230 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

5000 VA

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Védettség (IP):

egyéb

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

240 mm

Magasság:

390 mm

Mélység:

205 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

245-245 V

Primer feszültség 4:

385-385 V

Primer feszültség 5:

400-400 V

Primer feszültség 6:

415-415 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.29 %

Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 5000VA