Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 160VA SX068827 - 044284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 440-440 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 460-460 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060442842
Sonepar cikkszám
SX068827
Gyártói cikkszám
044284
Gyártói típuskód
044284
1. primerfeszültség:
440-440 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
460-460 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Védettség (IP):
IP2X
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
94 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
113 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
480-480 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6.92 %