Legrand - LEGRAND vízszintes rendező 2U-19'' gyűrűs alumínium csavaros rögzítés Linkeo SX072847 - 646521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 482 mm
Magasságegységek száma (HE) - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066465210
Sonepar cikkszám
SX072847
Gyártói cikkszám
646521
Gyártói típuskód
Linkeo 646521
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
482 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
LEGRAND vízszintes rendező 2U-19'' gyűrűs alumínium csavaros rögzítés Linkeo