Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 1U-19'' 5 x aluminium gyűrűs csavaros rögzítés vízszintes irányú Estap SX073617 - EHPM1UM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 482 mm
Magasságegységek száma (HE) - 5
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000719
Sonepar cikkszám
SX073617
Gyártói cikkszám
EHPM1UM
Gyártói típuskód
EHPM1UM
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
482 mm
Magasságegységek száma (HE):
5
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
44 mm
Hosszúság:
80 mm
RAL-szám:
9005
LEGRAND vizszintes rendezők 1U-19'' 5 x aluminium gyűrűs csavaros rögzítés vízszintes irányú Estap