Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 1U-19'' gyűrűs zárt fedéllel acél vízszintes irányú LCS2RACK SX068909 - 046570

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 1U-19'' gyűrűs zárt fedéllel acél vízszintes irányú LCS2RACK SX068909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 482 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060465704

Sonepar cikkszám

SX068909

Gyártói cikkszám

046570

Gyártói típuskód

LCS2 046570

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

fém

Szélesség:

482 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

Szín:

fekete

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Hosszúság:

172 mm

LEGRAND vizszintes rendezők 1U-19'' gyűrűs zárt fedéllel acél vízszintes irányú LCS2RACK