Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' 5 x aluminium gyűrűs csavaros rögzítés vízszintes irányú Estap SX073618 - EHPM2UM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 482 mm
Magasságegységek száma (HE) - 5
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000733
Sonepar cikkszám
SX073618
Gyártói cikkszám
EHPM2UM
Gyártói típuskód
EHPM2UM
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
482 mm
Magasságegységek száma (HE):
5
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' 5 x aluminium gyűrűs csavaros rögzítés vízszintes irányú Estap