Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' átmenő kivágással gyorspánttal rögzítés átmenő kivágásokkal (kétirányú) acél LCS3 IP30 SX068900 - 046531

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' átmenő kivágással gyorspánttal rögzítés átmenő kivágásokkal (kétirányú) acél LCS3 IP30 SX068900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kefe

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 482 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060465315

Sonepar cikkszám

SX068900

Gyártói cikkszám

046531

Gyártói típuskód

LCS2 046531

Kivitel:

kefe

Típus:

egyenes

Szélesség:

482 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

1

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Nem

Menet fajtája:

nincs

LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' átmenő kivágással gyorspánttal rögzítés átmenő kivágásokkal (kétirányú) acél LCS3 IP30