Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' átmenő kivágással gyorspánttal rögzítés átmenő kivágásokkal (kétirányú) műanyag LCS3 IP30 SX068899 - 046529

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' átmenő kivágással gyorspánttal rögzítés átmenő kivágásokkal (kétirányú) műanyag LCS3 IP30 SX068899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kefe

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 482 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060465292

Sonepar cikkszám

SX068899

Gyártói cikkszám

046529

Gyártói típuskód

LCS2 046529

Kivitel:

kefe

Típus:

egyenes

Szélesség:

482 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

1

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kikönnyítés:

Nem

Menet fajtája:

nincs

LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' átmenő kivágással gyorspánttal rögzítés átmenő kivágásokkal (kétirányú) műanyag LCS3 IP30