Legrand - LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' zárt fedéllel acél vízszintes irányú LCS2RACK SX068910 - 046571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 482 mm
Magasságegységek száma (HE) - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060465711
Sonepar cikkszám
SX068910
Gyártói cikkszám
046571
Gyártói típuskód
LCS2 046571
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
482 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Hosszúság:
172 mm
LEGRAND vizszintes rendezők 2U-19'' zárt fedéllel acél vízszintes irányú LCS2RACK