Legrand - LEGRAND Wifi elérési pont (AP) POE megtáplálású fali aljzatba szerelhető IP2X SN150090 - 033523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma - 1
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150090
Gyártói cikkszám
033523
Gyártói típuskód
033523
Frekvenciasáv:
2,4 GHz
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma:
1
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Beépítés:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Max. adatátviteli érték:
300 Mbit/s
Rádióprotokoll:
IEEE 802.11 n
Kódolás:
WPA2
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Tűzfal:
Nem
Támogatott AccessPointok száma:
1
Lejátszás-funkció:
Nem
Szín:
fehér
Szélesség:
66 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
44 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Felhasználók száma:
16