Legrand - Lengő alj földelt hátsó bekötésű gumi IP44 GT59771 - 050344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503444
Sonepar cikkszám
GT59771
Gyártói cikkszám
050344
Gyártói típuskód
050344
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Lengő alj földelt hátsó bekötésű gumi IP44