Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lépcsőházi automata 230V 16A 3701 GT05403 - 003701

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lépcsőházi automata 230V 16A 3701 GT05403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05403

Gyártói cikkszám

003701

Gyártói típuskód

LEXIC 003701

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Visszaesési késleltetés:

0.5-10 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nincs

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

13 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

250-250 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

120 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Lépcsőházi automata 230V 16A 3701