Legrand - Lépcsőházi automata kikapcs. előjelzővel GT09592 - 004707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus
Visszaesési késleltetés - 0.5-12 min
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09592
Gyártói cikkszám
004707
Gyártói típuskód
LEXIC 004707
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus
Visszaesési késleltetés:
0.5-12 min
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
villan
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
86 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
13 A
Érzékelő izzólámpaáram:
50 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
250-250 V
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA