Legrand - Lépcsőházi automata kikapcs. előjelzővel SN109199 - 004704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus multifunkcióval
Visszaesési késleltetés - 0.5-12 min
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010957047047
Sonepar cikkszám
SN109199
Gyártói cikkszám
004704
Gyártói típuskód
LEXIC 004704
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus multifunkcióval
Visszaesési késleltetés:
0.5-12 min
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
villan
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
8-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
8-230 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
13 A
Érzékelő izzólámpaáram:
50 mA
Áramlökés funkció választható:
Igen
Tápfeszültség:
250-250 V
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA