Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lépcsőzetes kialakítású elosztóblokk 160A SN057097 - 037431

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lépcsőzetes kialakítású elosztóblokk 160A SN057097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 6

  • Hosszúság - 180 mm

  • Szélesség - 240 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060374310

Sonepar cikkszám

SN057097

Gyártói cikkszám

037431

Gyártói típuskód

037431

Csatlakozó szorítók száma:

6

Hosszúság:

180 mm

Szélesség:

240 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

125 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

egyéb

Bevezetések száma:

5

Bevezetés fajtája:

kábel

Szín:

fekete

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Felület:

egyéb

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-40 °C

Lépcsőzetes kialakítású elosztóblokk 160A