Legrand - Lexic A mérő skála 0-1250A 4600-hoz SX067370 - 004666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 1250
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046668
Sonepar cikkszám
SX067370
Gyártói cikkszám
004666
Gyártói típuskód
LEXIC 004666
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
1250
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
70 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Lexic A mérő skála 0-1250A 4600-hoz