Legrand - Lexic A mérő skála 0-200A 4600-hoz SN057100 - 004615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 200
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046156
Sonepar cikkszám
SN057100
Gyártói cikkszám
004615
Gyártói típuskód
LEXIC 004615
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
200
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
40 mm
Lexic A mérő skála 0-200A 4600-hoz