Legrand - Lexic A mérő skála 0-600A 4600-hoz SN057101 - 004620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 600
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046200
Sonepar cikkszám
SN057101
Gyártói cikkszám
004620
Gyártói típuskód
LEXIC 004620
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
600
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
40 mm
Lexic A mérő skála 0-600A 4600-hoz