Legrand - Lexic A mérőskála 0-100A SN057102 - 014613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 100
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146139
Sonepar cikkszám
SN057102
Gyártói cikkszám
014613
Gyártói típuskód
LEXIC 014613
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
100
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Lexic A mérőskála 0-100A