Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic A mérőskála 0-1250AA, V, W, VA, Hz, kWh SN055486 - 014666

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic A mérőskála 0-1250AA, V, W, VA, Hz, kWh SN055486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 1250

  • Max. mutatókilengés - 45 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060146665

Sonepar cikkszám

SN055486

Gyártói cikkszám

014666

Gyártói típuskód

LEXIC 014666

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

1250

Max. mutatókilengés:

45 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mérési skála szélessége:

68 mm

Mérési skála magassága:

45 mm

Lexic A mérőskála 0-1250AA, V, W, VA, Hz, kWh