Legrand - Lexic A mérőskála 0-250A SN057104 - 014616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 250
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146160
Sonepar cikkszám
SN057104
Gyártói cikkszám
014616
Gyártói típuskód
LEXIC 014616
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
250
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Lexic A mérőskála 0-250A