Legrand - Lexic A mérőskála 0-300A SN057105 - 014617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 300
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146177
Sonepar cikkszám
SN057105
Gyártói cikkszám
014617
Gyártói típuskód
LEXIC 014617
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
300
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Lexic A mérőskála 0-300A