Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic A mérőskála 0-400A SN057107 - 014618

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic A mérőskála 0-400A SN057107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 400

  • Max. mutatókilengés - 45 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060146184

Sonepar cikkszám

SN057107

Gyártói cikkszám

014618

Gyártói típuskód

LEXIC 014618

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

400

Max. mutatókilengés:

45 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mérési skála szélessége:

68 mm

Mérési skála magassága:

45 mm

Lexic A mérőskála 0-400A