Legrand - Lexic A mérőskála 0-600A SN057108 - 014620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 600
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146207
Sonepar cikkszám
SN057108
Gyártói cikkszám
014620
Gyártói típuskód
LEXIC 014620
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
600
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Lexic A mérőskála 0-600A