Legrand - Lexic A mérőskála0-2000A SN057110 - 014625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 2000
Max. mutatókilengés - 45 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146252
Sonepar cikkszám
SN057110
Gyártói cikkszám
014625
Gyártói típuskód
LEXIC 014625
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
2000
Max. mutatókilengés:
45 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
68 mm
Mérési skála magassága:
45 mm
Lexic A mérőskála0-2000A