Legrand - Lexic A/V mérő digitális ÁV 5A AC 500V AC/DC SN055469 - 004663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-8000 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - DIN-sín
Max. mutatókilengés - 45 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060046637
Sonepar cikkszám
SN055469
Gyártói cikkszám
004663
Gyártói típuskód
LEXIC 004663
Méréstartomány:
0-8000 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
DIN-sín
Max. mutatókilengés:
45 °
Mérőrendszer:
egyéb
Skála névleges végértéke:
5 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
4
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Igen
Lexic A/V mérő digitális ÁV 5A AC 500V AC/DC