Legrand - Lexic áramváltó 250/5, háromfázisú GT73406 - 004698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 3-fázisú áramváltó készlet
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060046989
Sonepar cikkszám
GT73406
Gyártói cikkszám
004698
Gyártói típuskód
LEXIC 004698
Kivitel:
3-fázisú áramváltó készlet
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3 VA
Kalibrálva:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Lexic áramváltó 250/5, háromfázisú