Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic biztonsági trafó 63VA 230/24-12-2x12V SN082134 - 413098

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic biztonsági trafó 63VA 230/24-12-2x12V SN082134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2.625 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 2.625 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082134

Gyártói cikkszám

413098

Gyártói típuskód

LEXIC 413098

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

2.625 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

2.625 A

Max. kimeneti teljesítmény:

63 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

89 mm

Szélesség:

66 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2.625 A

Max. teljesítményveszteség:

4 W

Magasság:

95 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Lexic biztonsági trafó 63VA 230/24-12-2x12V