Legrand - Lexic biztosítóaljzat Ny+Z segédérintkezővel 5A SN055472 - 005796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060057961
Sonepar cikkszám
SN055472
Gyártói cikkszám
005796
Gyártói típuskód
LEXIC 005796
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lexic biztosítóaljzat Ny+Z segédérintkezővel 5A