Legrand - Lexic csengőtrafó 230/24-12V 24-18VA SX071347 - 413093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 24 V
Szekunder áramerősség 1 - 1.5 A
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 24 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064130936
Sonepar cikkszám
SX071347
Gyártói cikkszám
413093
Gyártói típuskód
Lexic 413093
Szekunder feszültség 1:
24 V
Szekunder áramerősség 1:
1.5 A
Szekunder feszültség 2:
12 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
24 A
Max. kimeneti teljesítmény:
18 W
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Modulszélesség:
4
Hosszúság:
72 mm
Szélesség:
66 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Magasság:
84 mm
Rövidzárbiztos:
Igen