Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic csengőtrafó 230/8V 4VA SX071345 - 413090

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic csengőtrafó 230/8V 4VA SX071345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.5 A

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti teljesítmény - 4 W

  • Falon kívüli - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064130905

Sonepar cikkszám

SX071345

Gyártói cikkszám

413090

Gyártói típuskód

Lexic 413090

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

0.5 A

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti teljesítmény:

4 W

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

36 mm

Szélesség:

66 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Magasság:

84 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Lexic csengőtrafó 230/8V 4VA