Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lexic csermodul 800V= L+PE IP20 GT92529 - 414181

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic csermodul 800V=  L+PE IP20 GT92529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN-C-S - Nem

  • Hálózati forma TN - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064141819

Sonepar cikkszám

GT92529

Gyártói cikkszám

414181

Gyártói típuskód

LEXIC 414181

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1200 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

4 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Névleges feszültség DC:

1000 V

Max. PV-feszültség:

1200 V

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Lexic csermodul 800V= L+PE