Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lexic DX 1P+N 32A B 6000A/10kA kismegszakító GT73413 - 106205

MásolásMásolás
Legrand - Lexic DX 1P+N 32A B 6000A/10kA kismegszakító GT73413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061062056

Sonepar cikkszám

GT73413

Gyártói cikkszám

106205

Gyártói típuskód

106205

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

32 A

Lexic DX 1P+N 32A B 6000A/10kA kismegszakító