Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 12 W - 100-240V~ / 5V = - 2,4 A IP20 SX069694 - 146701

MásolásMásolás
Legrand - Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 12 W - 100-240V~ / 5V = - 2,4 A IP20 SX069694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 4.5-5.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.4 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970971487

Sonepar cikkszám

SX069694

Gyártói cikkszám

146701

Gyártói típuskód

Lexic 146701

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

4.5-5.5 V

Max. kimeneti áram 1:

2.4 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

12 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.4 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

5 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

17.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

54.5 mm

Magasság:

90 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 12 W - 100-240V~ / 5V = - 2,4 A IP20