Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 54 W - 100-240V~ / 12V = - 4,5 A IP20 SX069696 - 146712

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 54 W - 100-240V~ / 12V = - 4,5 A IP20 SX069696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970971524

Sonepar cikkszám

SX069696

Gyártói cikkszám

146712

Gyártói típuskód

Lexic 146712

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

Max. kimeneti áram 1:

4.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.5 A

Teljesítményleadás:

54 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

52.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

54.5 mm

Modulszélesség:

3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Lexic Egyfázisú kapcsolóüzemű tápegység - 54 W - 100-240V~ / 12V = - 4,5 A IP20