Legrand - Lexic fésűs sín fogas 1P 18x1P SX070540 - 404928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 18
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 18
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064049283
Sonepar cikkszám
SX070540
Gyártói cikkszám
404928
Gyártói típuskód
Lexic 404928
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
18
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
18
Osztásmérték:
17.7 mm
Hosszúság:
310 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
2 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0.63 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.92 kA