Legrand - Lexic fésűs sín fogas 3P+segédérintkező 16x3P+sé. SX070542 - 404934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 48
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 16
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064049344
Sonepar cikkszám
SX070542
Gyártói cikkszám
404934
Gyártói típuskód
Lexic 404934
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
48
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
16
Osztásmérték:
62.4 mm
Hosszúság:
990 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
2 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0.63 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.92 kA