Legrand - Lexic fésűs sín villás 1P+segédérintkező 27x1P+sé. SX070538 - 404909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 37
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 37
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064049092
Sonepar cikkszám
SX070538
Gyártói cikkszám
404909
Gyártói típuskód
Lexic 404909
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
37
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
37
Osztásmérték:
26.2 mm
Hosszúság:
982 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
2 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0.63 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.92 kA