Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Lexic kismegszakító 2P 10A 1000V= SX071373 - 414446

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic kismegszakító 2P 10A 1000V= SX071373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

57 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064144469

Sonepar cikkszám

SX071373

Gyártói cikkszám

414446

Gyártói típuskód

414446

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

6

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-35 mm2

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Lexic kismegszakító 2P 10A 1000V=