Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic kismegszakító 2P 8A 800V= SX071368 - 414425

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic kismegszakító 2P 8A 800V= SX071368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 8 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064144254

Sonepar cikkszám

SX071368

Gyártói cikkszám

414425

Gyártói típuskód

414425

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

8 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

2

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Lexic kismegszakító 2P 8A 800V=