Legrand - Lexic komp. túlfeszültség-levezető T2, 40 kA, 320V AC, 3P+N jobb nulla+SD SX071289 - 412217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414971552975
Sonepar cikkszám
SX071289
Gyártói cikkszám
412217
Gyártói típuskód
Lexic 412217
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
8 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
2.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség (IP):
IP20