Nem visszaküldhető

Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 2P 100A 4M SX075864 - 400401

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 2P 100A 4M SX075864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075864

Gyártói cikkszám

400401

Gyártói típuskód

Lexic 400401

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-25 mm2

Bemenetek száma:

6

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

71 mm

Mélység:

51 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-25 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Magasság:

52 mm

Lexic moduláris elosztóblokk 2P 100A 4M