Nem visszaküldhető

Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 4P 160A 10M SX075874 - 400411

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic moduláris elosztóblokk 4P 160A 10M SX075874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075874

Gyártói cikkszám

400411

Gyártói típuskód

Lexic 400411

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

35-70 mm2

Bemenetek száma:

14

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

180 mm

Mélység:

50 mm

Kimenetek száma:

14

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

35-70 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Magasság:

100 mm

Lexic moduláris elosztóblokk 4P 160A 10M