MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Lexic moduláris kapcsoló 4P 40A SN004466 - 004367

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic moduláris kapcsoló 4P 40A SN004466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060043674

Sonepar cikkszám

SN004466

Gyártói cikkszám

004367

Gyártói típuskód

LEXIC 004367

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

400-400 V

Igazoló elem típusa:

billenő

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP2X

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Lexic moduláris kapcsoló 4P 40A