Legrand - Lexic túlfesz-levezető 1000V= 2P+PE DC 40kA IP20 GT92528 - 414151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Legmagasabb tartós feszültség DC - 1200 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 3 TE
2. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064141512
Sonepar cikkszám
GT92528
Gyártói cikkszám
414151
Gyártói típuskód
LEXIC 414151
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1200 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1200 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20