Legrand - Lexic V mérő analóg 0-500V AC kerek kivágású SN055485 - 014660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Mérőrendszer - egyéb
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060146603
Sonepar cikkszám
SN055485
Gyártói cikkszám
014660
Gyártói típuskód
LEXIC 014660
Méréstartomány:
0-500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Mérőrendszer:
egyéb
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
0.015
Veszteségi teljesítmény:
3 W
Kalibrálva:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
0
Skálamegvilágítás:
Nem
Lexic V mérő analóg 0-500V AC kerek kivágású