Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lexic2 moduláris kontaktor 25A 24V 4Z kn IP20 GT74570 - 004117

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lexic2 moduláris kontaktor 25A 24V 4Z kn IP20 GT74570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041175

Sonepar cikkszám

GT74570

Gyártói cikkszám

004117

Gyártói típuskód

LEXIC 004117

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

61 mm

Záróérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP20

Lexic2 moduláris kontaktor 25A 24V 4Z kn